曜日別特売
LD-21333B-200 産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 空 水色 ライトブルー エレコム 00579577

産業用LANケーブル 固定用 耐油 アルミテープシールド+編組シールド AWG24×4P 空 水色 ライトブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1個注文コード00579577品番LD-21333B-200
参考基準価格(税別)¥28,460販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
外部シースには、耐油・耐熱性に優れた耐油耐熱ビニルを採用しています。
ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。
EMI対策が必要なFA環境に最適です。
シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。
信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。
UL規格(UL444 CM)ケーブルを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×その他UL認証:UL444 CM、産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブル長(m)20構造単線(24AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.5爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする