※使用例
砺波商店
アルミ 片口鍋 幸楽 (陶器千代口付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00579766
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
12
容量(mL)
230
材質
本体:アルミ、千代口:陶器
質量(kg)
0.46
内径×深さ(mm)
98×40
TKG品番
9-2118-1801
TKG品番(2017)
6-1952-1301