リス
ノーブル 塩・コショウ入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
赤
茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580003
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:PMMAインサート金具:真鍮・スチール平パッキン:PE
色
赤
容量(mL)
90
質量(g)
98
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
52×96
TKG品番
9-1970-1501
TKG品番(2017)
6-1761-0301