リス
ノーブル シュガーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
茶
赤
茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:PMMAスプーン:ステンレス鋼
容量(mL)
330
色
茶
質量(g)
254
耐熱温度(℃)
70
直径×高さ(mm)
90×108
TKG品番
9-1970-2002
TKG品番(2017)
6-1761-0902