曜日別特売
JAHL40-16-150 フローティングジョイントJAシリーズ SMC 00580736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローティングジョイントJAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00580736品番JAHL40-16-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別重荷重タイプ取付支持形式フート形許容偏心量(mm)1.25適合シリンダねじの呼びM16×1.5揺動角度±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00580736JAHL40-16-15021882865JAHL40-16-150JAHL40-16-150 フローティングジョイントJA (J~) SMC 21882865フローティングジョイントJA (J~)SMC1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする