B5413 B・Bシリーズ ソースさし 千羽鶴印(エンテック) 00580834

B・Bシリーズ ソースさし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)560
ホワイト
内容量1個注文コード00580834品番B5413
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。

容量(mL)560ホワイト材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140直径×高さ(mm)91×140TKG品番9-1967-0301TKG品番(2017)6-1763-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする