千羽鶴印(エンテック)
B・Bシリーズ ソースさし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
560
260
560
色
ブラック
ホワイト
レッド
グリーン
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00580868
品番
B5413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
洗浄器対応
食器消毒保管庫での乾燥、殺菌、消毒に十分耐えることができます。
容量(mL)
560
色
ブラック
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
140
直径×高さ(mm)
91×140
TKG品番
9-1967-0304
TKG品番(2017)
6-1763-0304