曜日別特売
JB20-5-080 フローティングジョイントJAシリーズ SMC 00580885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フローティングジョイントJAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00580885品番JB20-5-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別薄型シリンダ専用タイプ取付支持形式基本形許容偏心量(mm)0.5適合シリンダねじの呼びM5×0.8揺動角度±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00580885JB20-5-08021883547JB20-5-080JB20-5-080 フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMC 21883547フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする