曜日別特売
PE2 ピペシリーズ 正油さし TKG 00583686

ピペシリーズ 正油さし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
容量(mL)110
内容量1個注文コード00583686品番PE2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
容量(mL)110ホワイト材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂サイズM耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)56×115TKG品番9-1968-2102TKG品番(2017)6-1764-2102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする