曜日別特売
PE12 ピペシリーズ 正油さし TKG 00583722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペシリーズ 正油さし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
容量(mL)210
内容量1個注文コード00583722品番PE12
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(mL)210ホワイト材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、パッキン:シリコン樹脂サイズLL耐熱温度(℃)70直径×高さ(mm)62×140TKG品番9-1968-2104TKG品番(2017)6-1764-2104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする