マイン
木製敷板 (縁脚付) 15角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00584474
品番
M40942
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
木
質量(g)
110
規格
15角
間口W×奥行D(mm)
(□内)130×130
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×H30
TKG品番
9-2129-0602
TKG品番(2017)
6-1963-1102