- プルー ビストロしょう油差し タケヤ化学工業 00584894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルー ビストロしょう油差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
容量(mL)120
ブラック
内容量1個注文コード00584894品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
容量(mL)120ブラック材質本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、カバー:ABS樹脂サイズS質量(g)46耐熱温度(℃)(本体)100、(フタ)70直径×高さ(mm)Φ60×H88TKG品番9-1971-0406TKG品番(2017)6-1766-0406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする