曜日別特売
PU2 プッシュワン しょう油差し 台和 00585348

プッシュワン しょう油差し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
容量(mL)47
クリアレッド
内容量1個注文コード00585348品番PU2
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。

容量(mL)47クリアレッド材質蓋・本体:メタクリル樹脂、パイプ:ステンレス、ボタン・パッキン:シリコン樹脂サイズM直径×高さ(mm)Φ61×111TKG品番9-1972-0505TKG品番(2017)6-1766-1105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00585348
2020-03-03
用途: 日常
その他業種

出しすぎ防止を実感してます!
また押しやすいです。
以前、わが家で使っていたものは大容量かつ、醤油もよく使っていたので、その感覚で使うとすぐに補充が必要なのですが、出しすぎない感覚が身に付けば、醤油の使いすぎ防止にもなるかなと期待してます

対象商品 : 00585305
2018-12-18
用途: 従業員の食堂
個人のお客様

今回醤油用、かぼす用にと2個購入してみました。今まで使用していたものより一度に少量の調味料しか出なく最初は煩わしいと感じましたが今は皆の健康上とても良いと思っております。
皆も喜んで満足しています。補充が大変なのでもう少し大きいサイズが販売されたら購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする