WS225 アルミ 枠付長水石焼S型プレート TKG 00586644

アルミ 枠付長水石焼S型プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)(石)130
内容量1個注文コード00586644品番WS225
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
保温性が高いので、最後までおいしくいただけます。本格ムードでおもてなしにも最適!

材質天然石(角閃石)質量(kg)0.9直径(Φmm)(石)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×195×30TKG品番9-2135-0501TKG品番(2017)6-1969-0701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする