吉沼硝子
とんかつソース入れ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
容量(mL)
160
注文コード
00587143
品番
80
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
160
材質
蓋表:18-8ST、蓋裏:ABS樹脂、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
265
直径×高さ(mm)
Φ60×119
TKG品番
9-1976-0301
TKG品番(2017)
6-1768-0301