曜日別特売
YS0215A 長水 石焼釜 TKG 00587685

 

YS0215A 長水 石焼釜 TKG 00587685
YS0215A 長水 石焼釜 TKG 00587685

長水 石焼釜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)15
TKG品番9-2136-0501
内容量1個注文コード00587685品番YS0215A
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。

材質天然石(角閃石)質量(kg)約2.2タイプ補強付きサイズ(cm)15内径(mm)130ツバ外径(Φmm)170TKG品番9-2136-0501TKG品番(2017)6-1970-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする