TKG
長水 石焼釜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
15
18
20
TKG品番
9-2136-0503
9-2136-0401
9-2136-0402
9-2136-0403
9-2136-0501
9-2136-0502
9-2136-0503
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00587703
品番
YS0220A
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
吸熱性と保温性に優れており省エネです。
火熱に強く割れにくい。
石器が焼、煮物の旨みを逃がさないので、ミネラル効果抜群。
食材が焦げにくく、煙も少ない。
材質
天然石(角閃石)
質量(kg)
約4.5
タイプ
補強付き
サイズ(cm)
20
内径(mm)
180
ツバ外径(Φmm)
220
TKG品番
9-2136-0503
TKG品番(2017)
6-1970-0603