曜日別特売
QPB053 石焼ピビンバ器用 焼目木台 TKG 00587974

石焼ピビンバ器用 焼目木台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズミニ
内容量1個注文コード00587974品番QPB053
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質サイズミニ高さ(mm)20質量(g)約170寸法(幅W×奥行D)(mm)205×155内径(mm)117TKG品番9-2137-1003TKG品番(2017)6-1970-1503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする