- 木目 正油入れ 吉沼硝子 00588403

木目 正油入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00588403品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
容器(mL)160材質蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST、ガラス:ソーダガラス、パッキン:シリコンゴム質量(g)245底径(Φmm)Φ65直径×高さ(mm)Φ70×91TKG品番9-1977-0101TKG品番(2017)6-1769-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする