曜日別特売
- 十角木目 辛子入れ (カラシスプーン付) 吉沼硝子 00588507

十角木目 辛子入れ (カラシスプーン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00588507品番-
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丸型辛子スプーン付

材質蓋:ABS樹脂+木目箔.18-8ST.真鍮+クロームメッキ、ガラス:ソーダガラス、スプーン:18-8ST質量(g)100直径×高さ(mm)Φ42×74TKG品番9-1977-0601TKG品番(2017)6-1769-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする