曜日別特売
2014 正油入れ エムタカ 00590126

正油入れ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(mL)100TKG品番9-1978-2701注文コード00590126品番2014
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
容量(mL)100材質本体;ガラス フタ;ABS樹脂 パッキン;シリコンゴム 口金;ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47×109TKG品番9-1978-2701TKG品番(2017)6-1770-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする