用美(ヤマコー)
椹(サワラ) 片手盛桶 目皿なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)
約210×155(桶63)
約145×120(桶60)
約178×151(桶63)
約210×155(桶63)
約240×160(桶63)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00590415
品番
30111
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び寸法
7寸
材質
椹(サワラ)
外径×高さH(Φmm×mm)
約210×155(桶63)
内寸法(Φ×Hmm)
185×45
TKG品番
9-2145-0101
TKG品番(2017)
6-1978-0101
食器の種類
和食器