曜日別特売
311 ガラス正油入れ エムタカ 00590503

ガラス正油入れ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個TKG品番(2017)6-1771-0201注文コード00590503品番311
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容器(mL)100材質本体;ガラス フタ;ステンレススチール 内フタ;ABS樹脂 パッキン;シリコンゴム 口金;ステンレススチール仕様クリスタルサンドブラスト加工直径×高さ(mm)Φ60×100TKG品番9-1979-0201TKG品番(2017)6-1771-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする