エムタカ
カスターセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番(2017)
6-1771-1801
6-1768-2101
6-1768-3001
6-1769-3401
6-1769-3501
6-1769-3701
6-1771-1101
6-1771-1201
6-1771-1801
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00590826
品番
200
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
セット内容
塩・コショー・楊枝入れ、ベースは18-8小判皿・小
材質
小判皿・蓋・金具:18-8ST、ガラス:ソーダガラス
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×75×70
TKG品番
9-1979-1801
TKG品番(2017)
6-1771-1801