曜日別特売
19419 ざるそば用丸竹スダレ 萬洋 00590835

ざるそば用丸竹スダレ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)Φ195
内容量1個注文コード00590835品番19419
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
食器の種類和食器材質直径(Φmm)Φ195質量(g)60TKG品番9-2147-1501TKG品番(2017)6-1982-1501
注意
※手作り商品の為、誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 家庭の食器として
サービス業

皿とセットのすだれにかびが生えて使えなくなり、代わりを探していました。ぴったりです。

2024-09-24
用途: ざる(盛り)蕎麦に
自動車・二輪車・自転車関連業

青竹の色がきれいです。臭いなどもなく水洗いしてすぐに使えます。普段使いの皿に載せるだけで蕎麦が旨そうになります。195mmは私、165mmは女房が使います。安いので予備も買いましたが、使った後は早めに水洗いしてよく乾かす。これで長く使えます。

対象商品 : 00590835
2023-06-15
用途: ざる蕎麦を提供する際
卸売・小売業

まだ使用頻度が少ないので、わからないが、使用して洗って乾かしてしまってから
次回使用する時カビなどにならないと良いなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 00590853
2022-11-21
用途: 普段の食事
医療・福祉・介護関連業

普通のお皿に乗せるだけでざるそばのお皿になります。
天ぷらとかも良さそうです。
安くて便利!

対象商品 : 00590835
2022-11-03
用途: そばざるで利用してます。

スダレ縫い糸が切れたので替えてみましたが、とてもいい具合です。

対象商品 : 00590853
2022-09-22
用途: そば用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

麺類を載せるのに買いました。
少量から買えるので助かります。

対象商品 : 00590853
2022-03-30
用途: お客さんへの提供時、これがあると水切りが助かる
俺のとんこつラーメン伝丸飲食業

大きさもちょうど良い。衛生的。一枚づつ買えるのも助かる

対象商品 : 00590853
2021-09-07
用途: 食器

自宅で使うために、ついでに買ってもらいました。サイズも書いてあって安心して買えました。良い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする