曜日別特売
- スタビアリュクス調味差し リス 00591124

スタビアリュクス調味差し

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
容量(mL)190
ホワイト
内容量1個注文コード00591124品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
容量(mL)190ホワイト材質本体:ソーダガラス、蓋:AS、注ぎ口:ステンレス鋼、パッキン:シリコンサイズL直径×高さ(mm)58.5×152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00591045
2023-04-19
用途: 台所のしょうゆ差しとして、使用
その他業種

台所用のショウユ差しとして使っています。使用感は良いのですが、しばらく使っていると穴部分の径が小さいのか、塩分で詰ります。私は爪楊枝でつっついて、開通させていますが、しばらく使うとまた詰ります。星4とさせて頂きます。

対象商品 : 00591045
2022-06-08
用途: 醤油さし
教育・研究機関

醤油さしに使いましたが、タレもなく、非常に満足しています。お酢用にSサイズを購入しようと思ってます。

対象商品 : 00591027
2019-04-16
用途: キッチン
BROTEその他業種

キッチンと食卓テーブル用の醤油差しとして3個買いました。
ほとんど液垂れせずとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする