リス
スタビアリュクス 粉末調味料入れ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
M
S
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00591203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
3段階の分量調節が可能です。
材質
本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
色
ブラック
サイズ
M
容量(mL)
140
質量(g)
149
直径×高さ(mm)
54×150
TKG品番
9-1973-0502
TKG品番(2017)
6-1772-0502