TKG
メラミン「緑彩」 丸小鉢
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00592226
品番
RY719
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(g)
57
耐熱温度(℃)
120
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ114×35
TKG品番
9-2147-0201
TKG品番(2017)
6-1982-0201