TKG
トゥインクル ダシ入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00592628
品番
TW103
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐熱アクリル樹脂製で自動洗浄機・高温消毒も可能です。
洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
240
質量(g)
60
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ103×54
TKG品番
9-2146-0901
TKG品番(2017)
6-1981-0801