アタックベース
HUMMER 長袖コンプレッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
5L
色
グリーン
ホワイト
グリーン
チャコールグレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00592755
品番
907015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大小様々なHUMMERロゴをデザインに取り入れた、近未来の雰囲気漂うアシンメトリーデザイン。
軽量で弾力性のある肉厚ニット素材を肩部に配したハイブリッドコンプレッション
用途
作業
色
グリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
着丈(cm)
72
バスト(cm)
92~102
裄丈(cm)
76