エムズジャパン
タコ唐草 汁次
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00594247
品番
T0356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
容器(mL)
170
種別
美濃焼
寸法(mm)
台皿:75×75
間口W×奥行D×高さH(mm)
94×60×92
TKG品番
9-1984-1501
TKG品番(2017)
6-1778-2201