曜日別特売
CXGHA 319S-1 建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ 中部コーポレーション 00594880

CXGHA 319S-1 建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ 中部コーポレーション 00594880
CXGHA 319S-1 建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ 中部コーポレーション 00594880
CXGHA 319S-1 建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ 中部コーポレーション 00594880
CXGHA 319S-1 建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ 中部コーポレーション 00594880

建築外構用スチールグレーチング ギザギザ100 極細目 スキマ5mm 本体のみ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
溝幅(mm)102
質量(kg/枚)5.1
内容量1枚注文コード00594880品番CXGHA 319S-1
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバッグなどが、すきまにはさまり難く、安全でスムーズに通行できるよう配慮したユニバーサルデザイングレーチングです。
公道には適しません。建築外構用としてご使用ください。
受枠は付属しておりません。

用途溝蓋仕様●グレーチング寸法(b×a×h)(mm):498×150×19●ベアリングバーピッチ(mm):8材質SS400(スチール)ピッチ(mm)クロスバー:100溝幅(mm)102表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63質量(kg/枚)5.1すきま(mm)5適用荷重5.0kN/m2、T-2 横断溝/側溝、T-6 横断溝/側溝、T-14 横断溝/側溝、T-20 横断溝/側溝
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は付属しておりません。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする