リビー
リビー カタリナ フルート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595367
品番
3822
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCATALINAカタリナシリーズ
容量(mL)
163
色
クリア
直径(Φmm)
67
口径×高さH(mm)
54×165
TKG品番
9-2217-0701
TKG品番(2017)
6-2005-0701
食器の種類
洋食器