リビー
リビー カリスマ トールフルート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
00595753
品番
4196SR
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
リビーステムウェアCHARISMAカリスマシリーズシアリム口部をダイアモンドカッターでカットして磨き、ファイアーポリッシュで仕上げたビードの無いエッジ。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。
容量(mL)
177
色
クリア
直径(Φmm)
70
口径×高さH(mm)
51×222
TKG品番
9-2217-1401
TKG品番(2017)
6-2005-1401
食器の種類
洋食器