曜日別特売
923179 リビー スタッキングシューター リビー 00596724

リビー スタッキングシューター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード00596724品番923179
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リビーカクテルSHOOTERS&SPECIALTYSHOTSシューター&ショット

容量(mL)55クリア直径(Φmm)44口径×高さH(mm)44×89TKG品番9-2223-0701TKG品番(2017)6-2010-0701食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする