23492 プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ PEUGEOT(プジョー) 00597905

プジョー ソルトミル パリ Uセレクト チョコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード00597905品番23492
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

進化した簡単調節機能付ミルU-Select(ユーセレクト)シリーズ
ボディを回してマークに合わせるだけで6段階に粗さが調節できます。
毎回同じ粗さを簡単に設定でき、時間短縮、見た目の美しさを実感いただけます。

材質本体:ブナ材、ユーセレクト部:ナイロン+ポリカーボネイト、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチールサイズ(cm)22直径×高さ(mm)Φ60×220TKG品番9-1959-0403TKG品番(2017)6-1785-0403
注意
※クリスタルソルト専用です。天日塩、海塩、湿った塩には使用できません。ピンク岩塩と称される硫黄成分を含んだ岩塩はステンレスをさびさせるため使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする