※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポート・VFR3000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接続口径
1/4
1/4
3/8
管接続口径
(02) 1/4
(03) 3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00598324
品番
VFR3510-1D-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
接続口径
1/4
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
種別
ノンプラグインタイプ
リード線取出方法
DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
ポート数
5
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00598324
VFR3510-1D-02
29599421
VFR3510-1D-02
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥19,778
注文コードが変更になりました