曜日別特売
VFR3510-2E-03 5ポート・VFR3000シリーズ SMC 00598394

5ポート・VFR3000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接続口径3/8
管接続口径(03) 3/8
内容量1個注文コード00598394品番VFR3510-2E-03
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
接続口径3/8コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)種別ノンプラグインタイプリード線取出方法グロメットターミナル切換方式3位置プレッシャーセンタポート数5管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする