SMC
5ポート・VFR4000シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00598902
品番
VFR4500-2F-03
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
種別
プラグインタイプ
リード線取出方法
プラグインコンジットターミナル
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード