SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218

SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218
SC-110P(36687) ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具] 00600218

ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイスブルー
内容量1個注文コード00600218品番SC-110P(36687)
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!
今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。
ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー
携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付
根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃
ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル
ストラップホール付き

材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼アイスブルー板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする