曜日別特売
200-CA062BK ケーブルスリーブ_編組 サンワダイレクト 00600717

ケーブルスリーブ_編組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様ケーブル収容数:約5本(※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)注文コード00600717品番200-CA062BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。
巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。

仕様ケーブル収容数:約5本(※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。)長さ(mm)約5ブラック直径(Φmm)内寸:約13、外寸:約14耐熱温度(℃)-10~100入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする