曜日別特売
VFS2530-2D-01 VFS2000シリーズ SMC 00601562

VFS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続口径1/8
リード線取出方法DIN形ターミナル
内容量1個注文コード00601562品番VFS2530-2D-01
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 16.2(0.9)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9

接続口径1/8切換方式3位置プレッシャーセンタコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル型式直接配管形ボディ型式パイロット集中排気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする