SMC
VFS2000シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
接続口径
1/4
1/4
1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル
DIN形ターミナル
グロメットターミナル
コンジットターミナル
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00601571
品番
VFS2530-2D-02
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 18(1.0)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径
1/4
切換方式
3位置プレッシャーセンタ
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル
型式
直接配管形
ボディ型式
パイロット集中排気