曜日別特売
VFS2530-2G-02 VFS2000シリーズ SMC 00601614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接続口径1/4
リード線取出方法グロメット
内容量1個注文コード00601614品番VFS2530-2G-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 18(1.0)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9

接続口径1/4切換方式3位置プレッシャーセンタコイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法グロメット型式直接配管形ボディ型式パイロット集中排気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00601614VFS2530-2G-0229677697VFS2530-2G-02VFS2530-2G-02 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29677697メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする