曜日別特売
200-BAG202BK ポーチ_4WAY_スマホ用 サンワダイレクト 00601941

ポーチ_4WAY_スマホ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00601941品番200-BAG202BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ショルダーベルト・ウエストベルト・カラビラ・ベルトループの4スタイルで使用可能です。
スマホ、長財布、小物、ペンなど様々なものを収納できます。
収納物を分けて収納できるダブルルームタイプです。

仕様ウェストベルトの長さ:~115cmセット内容本体、ショルダーベルト、ウェストベルト、カラビナ材質表装:ポリエステルブラック質量(g)約148内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【前ルーム】125×25×210【後ルーム】125×15×210ストラップ長さ(cm)75~135気室数2気室撥水加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする