曜日別特売
800-LED078 LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクト 00603158

LEDデスクライト_クランプ固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00603158品番800-LED078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約19電源DC24V/1Aケーブル長(m)約2本体寸法(mm)1054×35.7×880使用範囲クリップ:約15~55mmアーム長さ(mm)約1050光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)色温度(K)3000~6500光束(Lm)約1300LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)84粒調光方式5段階(20~100%)電球の種類LED調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00603158800-LED07844891125800-LED060800-LED078 LEDライト サンワダイレクト 44891125LEDライトサンワダイレクト1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする