LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296

※アップ画

LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296
LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296
LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296
LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296
LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296
LX-2802 タイルカーペット ECOS LX-2800 スミノエ 00604296

タイルカーペット ECOS LX-2800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード00604296品番LX-2802
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ネップ(節玉)のあるツイード生地をモチーフにした大らかなデザインです。重層的に描かれた凹凸感のあるラインが特徴で、方向性のない柄は幅広い空間にお使いいただけます。

幅(cm)50長さ(cm)50機能【機能性】防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆パイル長(mm)5.5/3.5/2.5(±0.5)グリーン購入法適合再生材使用率(%)0.71全厚(mm)7.5(±0.5)組成ナイロン100%再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする