マルマン
ノートB5スマートレビュー7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ライトピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
00605355
品番
N908A-02
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
5つの機能スペース設計が特徴の”復習”をサポートするノートです。
1ページ目の裏面に学習の計画がたてやすい「学習インデックス」が印刷されています。
色
ブルー
サイズ
正B5
枚数
40枚
本体寸法(mm)
257×187
行数
29
罫幅(mm)
7
用紙厚(g/m
2
)
70
材質(表紙)
カード紙
罫線
復習罫
製本
ツインワイヤ