曜日別特売
RN-10235CS パローネ ワイン 東洋佐々木ガラス 00605562

パローネ ワイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)450
内容量1箱(6個)注文コード00605562品番RN-10235CS
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

世界初全面化学(イオン)強化クリスタル業務用食器洗浄機で誰でも洗えるクリスタルガラス。「ファインクリスタル」は鉛を原料に使用していませんのでアルカリ洗剤に強く業務用食器洗浄機で4,500回洗浄してもアルカリ焼け(白化)しません。より強く、美しく、経済的な強化クリスタルガラス。世界水準の輝きと光沢・透明感を持つ「ファインクリスタル」に独自の化学(イオン)強化加工技術「イオンストロング」を施すことにより、さらに強度が1.5倍向上し、優れた耐久性を実現しました。環境に配慮したクリスタルガラス。原料に環境規制された物質(鉛)を含みません。パローネシリーズ幅広いシーンに映えるフォーマルエレガントライン

容量(mL)450材質ガラス直径(Φmm)85口径×高さH(mm)64×223品名・タイプショットグラスTKG品番9-2256-0401TKG品番(2017)6-2040-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする