TKG
SA18-8プレスはし立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00607312
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(kg)
0.194
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
70×98
深さ(mm)
90
TKG品番
9-1995-0102
TKG品番(2017)
6-1802-0102